Wysokowydajna strzykawka do zasysania i wyciskania ∙ 1 l

Nr art.: 2162-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Strzykawka do odsysania i napełniania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2162-6
EAN / GTIN 4000896174454
Numer producenta 2162-6
Numer L L60140 3025
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • W zestawie znajduje się dodatkowo metalowa wylewka
  • pojemność: 1000 ml
  • Średnica wewnętrzna węża: 9,5 mm
  • Średnica zewnętrzna węża: 12,5 mm
  • Uszczelki z NBR
  • Do olejów silnikowych o lepkości od 30 do 68
  • Nie nadaje się do cieczy kwaśnych (żrących)
  • Gwint przyłączeniowy (wąż/rura) na spodzie pompy: 12.7 mm ( ⁄4″) PT x 19
  • Nadmiar materiału można bez problemu odessać
  • Elastyczny wylew z tworzywa sztucznego
  • Materiał obudowy: Stal, ocynkowana
  • Waga netto (kg): 1,36 kg
  • pojemność: 1 l