Pompe d’aspiration et de pression de haute performance

Réf.: 2162-6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit micro pompe

Identification et classification

Référence article 2162-6
EAN / GTIN 4000896174454
Réf. fabricant 2162-6
Article hors catalogue L60140 3025
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Additionnellement avec bec d'écoulement métallique
  • Capacité de remplissage : 1000 ml
  • Diamètre intérieur du tuyau : 9,5 mm
  • Diamètre extérieur du tuyau : 12,5 mm
  • Joints NBR
  • Pour l'huile moteur d'une viscosité de 30 à 68
  • Pas approprié aux liquides acides (érosifs)
  • Raccordement fileté (tuyau/tube) au fond de la pompe : 12,7 mm (14″) PT x 19
  • La matière superflue peut être réaspirée sans problème
  • Tuyau d'écoulement en matière plastique flexible
  • Matière du boîtier : acier galvanisé
  • Poids net (kg): 1.36 kg
  • Capacité de remplissage: 1 l