{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 103 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. średnica skrawania Dc | 25 mm | |
| maks. średnica skrawania Dc | 37,1 mm | |
| Średnica szyjki D1 | 24 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 12,5 mm | |
| Długość bijaka L3 | 12,5 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Kąt przyłożenia | 45 stopni | |
| tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 3,6 stopni | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 27 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 9 800 min-1 | |
| Masa | 450 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Rodzaj produktu | frez do fazowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | SD.. 090308 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216100 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197133472 | |
| Numer producenta | 216100 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |