Fraise a chanfreiner 45° av queue Weldon, pour plaquettes SD..

Réf.: 216100 25
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
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Longueur totale L 130 mm
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 25 mm
Longueur queue LS 103 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Diamètre des dents min. Dc 25 mm
Diamètre des dents max. Dc 37,1 mm
Diamètre du collet D1 24 mm
Longueur de coupe max. Lc 12,5 mm
Longueur tête L3 12,5 mm
Capacité de réglage réglage impossible
Angle d’attaque 45 degrés
Angle de coupe arrière 5 degrés
Angle de coupe latéral 3,6 degrés
Nombre de dents, périphérie Z 2
nombre de plaquettes 2
Changement d’outil PowerCard
type de queue Queue Weldon
Diamètre corps 25 mm
Interface interface 1
Longueur de col A 27 mm
Vitesse de rotation max. 9 800 min-1
Poids 450 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
type de produit fraise à chanfreiner
Plaquette adaptée SD.. 090308
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 216100 25
EAN / GTIN 4045197133472
Réf. fabricant 216100 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.