ANGT 100305 PDER ST1400

Nr art.: 216037 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,70  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,26  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ANGT 100305 PDER
typ ST1400
Gatunek HB7830
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216037 ST1400
EAN / GTIN 4045197411426

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
235
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
210
maksymalnie na mokro
 
suchy