ANGT 100305 PDER ST1400

Prekės Nr.: 216037 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 266 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ANGT 100305 PDER
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7830
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216037 ST1400
EAN / GTIN 4045197411426

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
235
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Ketus (G)
K
210
drėgnas, maks.
 
sausasis