Płytka skrawająca frezowa APHT 160424ER-46, SP6519

Nr art.: 215775 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    164,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    136,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 160424ER-46
typ UNI
promień naroża 2,4 mm
Gatunek SP6519
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215775 UNI
EAN / GTIN 2050002058217
Numer producenta 5661189
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Płytek tych należy używać tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Przy zastosowaniu płytek skrawających o r ≥ 3,2 mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.