KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte APHT 160424ER-46, SP6519

Artikel-Nr.: 215775 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    28,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 160424ER-46
Typ UNI
Eckenradius 2,4 mm
Sorte SP6519
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215775 UNI
EAN / GTIN 2050002058217
Herstellernummer 5661189
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Bitte diese Wendeplatten nur mit Schraube Nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) verwenden. Bei Verwendung von Wendeplatten mit r ≥ 3,2 mm auf Trägern Nr. 215705, 215710, 215715 und 215717 muss der Plattensitz modifiziert werden.