• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytka skrawająca frezowa APMX 16..12 TR, HB735

Nr art.: 215762 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,43 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,54 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 612 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMX 16.0,12 TR
typ UNI
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB735
Materiał ostrza Stop twardy
grubość płyty 5,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215762 UNI
EAN / GTIN 4045197938954
Numer producenta 215762 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
205
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
175
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.