Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMX 16..12 TR, HB735

Artiklové číslo: 215762 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    364,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    304,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 582 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMX 16..12 TR
Typ UNI
Rohový rádius 1,2 mm
Řezný materiál HB735
Řezný materiál TK
Tloušťka desky 5,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215762 UNI
EAN / GTIN 4045197938954
Číslo výrobce 215762 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
205
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.