• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa APKX 16..16 PDER, HB 7635

Nr art.: 215752 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    85,89 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    71,55 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 824 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APKX 16..16 PDER
Gatunek HB7635
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 1,6 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,76 mm
Klasa tolerancji K
Powłoka CVD
Do materiału Stal nierdzewna (M)
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Oznaczenie producenta APKX 16..16 PDER
kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 9,44 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,76 mm
Długość płytki skrawającej L 16,23 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 16,23 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,76 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 85 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 7 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 9 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215752 INOX
EAN / GTIN 4045197411068
Numer producenta 215752 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.