APKX 16..16 PDER HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 215752 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  179,25 / st.
  • from 10 st.
    NOK  149,36 / st.
on request
På lager
2 795 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APKX 16..16 PDER
Passande hållare AP..1604
Typ INOX
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
plattans tjocklek 5,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215752 INOX
EAN / GTIN 4045197411068

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare