{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 3 000 mm | |
| Szerokość taśmy | 16 mm | |
| Kolor taśmy | Żółty | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Kolor obudowy/ramy | Czarny; Turkusowy | |
| Materiał | Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 3 000 mm | |
| Z wziernikiem | tak | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Nierdzewne | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Masa | 170 g | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 2154N-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896143931 | |
| Numer producenta | 2154N-3 | |
| Numer L | L60140 416 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |