XNEX 040308 ST900

Nr art.: 215195 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,70  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,26  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEX 040308
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płytki S 3.18 mm
liczba wymian/ostrzy 6
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
335
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
280
Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające. Wydajne materiały do cięcia zapewniają maksymalną niezawodność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 2 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe