LOEU 130708 TR-M ST900

Nr art.: 215131 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    144,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    120,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU 130708 TR-M
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
255
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe