{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Kod ISO | SOMT 09T304 FR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | HU7710 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,525 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 12,64 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 18,66 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 5 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7710 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | aluminium | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215065 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197302922 | |
| Numer producenta | 215065 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |