{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Code ISO | SOMT 09T304 FR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | HU7710 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Profondeur de coupe max. ap | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | SOMT 09T304 FR | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Longueur plaquette L | 9,525 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur arête de coupe l | 9,525 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,525 mm | |
| Angle de pointe | 90 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 18 degrés | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 5 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage; général | |
| Avance par dent min. fz | 0,13 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,13 mm | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7710 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Désignation de la plaquette | SOMT 09T304 FR | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Pour matériau | Aluminium; Laiton; Plastiques; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215065 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197302922 | |
| Réf. fabricant | 215065 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |