• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa SOMT 083608 PDER, do Softcut® HSI, HB8630

Nr art.: 214937 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    78,15 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,11 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
544 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Softcut® HSI
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SOMT 083608 PDER
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca B 8 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 8 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 8 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 17 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 17 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 17 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 6 mm
Kod ISO SOMT 083608 PDER
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M25
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8630
Powłoka TiAlN
Gatunek HB8630
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0836083R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SO0836083R
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT 083608 PDER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214937 INOX
EAN / GTIN 4045197747884
Numer producenta 214937 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.