{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | SOET 120508 PDER | |
| Gatunek | HU7810 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Softcut® | |
| Oznaczenie producenta | SOET 120508 PDER | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 12,7 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5,14 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 15 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Fräsen | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOET 120508 PDER | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOET 120508 PDER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214862 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608635 | |
| Numer producenta | 214862 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |