Istnieje alternatywa dla tego artykułu

SOET 120508 PDER, HU7810, Typ: ALU

Nr art.: 214862 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    106,08 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    88,42 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 728 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SOET 120508 PDER
Gatunek HU7810
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,8 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji E
Powłoka wersja powlekana
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Softcut®
Oznaczenie producenta SOET 120508 PDER
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Długość płytki skrawającej L 12,7 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,14 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi Fräsen
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOET 120508 PDER
Oznaczenie płytki skrawającej SOET 120508 PDER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 7 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214862 ALU
EAN / GTIN 4045197608635
Numer producenta 214862 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
650
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek pozwala pracować z wysokimi parametrami. Nowoczesna powłoka chroni przed ścieraniem.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.