Młotek ślusarski BluGuard ∙ Długość: 350 mm

Nr art.: 2140N-80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BluGuard
Opakowanie luzem
Norma DIN 1041
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Kształt obucha wersja płaska
Długość całkowita 350 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 800 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 350 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2140N-80
EAN / GTIN 4000896268269
Numer producenta 2140N-80
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Trzonek hikorowy
  • Z osłoną trzonka
  • DIN 1041
  • Wymiary: 350 mm
  • Śruba klinowa z łbem tarczowym
    • zapewnia znacznie bezpieczniejsze połączenie głowicy i wału niż kliny pierścieniowe lub inne systemy
    • Skutecznie zapobiega odskakiwaniu głowicy młotkowej
    • Narzędzie można odłożyć na główkę młotka, ponieważ żadne elementy nie wystają poza jej obrys
  • Stalwysokiej jakości
    • Stal stopowa wyższa niż określona w normie DIN zapewnia dłuższą żywotność pęknięcia krawędzi i całego młotka
  • Tuleja zabezpieczająca wału stalowego
    • Najwyższa ochrona przed pęknięciem wału w przypadku awarii
    • Zwiększenie wytrzymałości na zginanie dzięki obwodowemu, wygiętemu kołnierzowi stabilizacyjnemu
  • Trzonek z drewna hikory
    • : posiada funkcję tłumienia drgań, jest wyjątkowo odporny na zginanie i trwały
    • Charakteryzuje się trzy- do czterokrotnie większą wytrzymałością w porównaniu ze standardowymi trzonkami z drewna jesionowego
    • Długowłóknista struktura drewna utrzymuje trzonek w całości nawet w przypadku uszkodzenia
    • Nawet w przypadku starzenia się drewnianej rączki zapobiega się odpadnięciu główki młotka