Martillo de ajustador BluGuard Longitud: 350 mm 800 g

Número de artículo: 2140N-80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie BluGuard
Embalaje sueltos
Norma DIN 1041
Material cabeza acero
Superficie rectificado/a
Forma del plano forma plana
Longitud total 350 mm
Superficie de impacto forma lisa
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 800 g
Protección mango sí
Tipo acero
Longitud, Mango 350 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie, Mango rectificado/a
Tipo de producto martillo de cerrajero
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 2140N-80
EAN / GTIN 4000896268269
Número del fabricante 2140N-80
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Mango de madera de nogal negro
  • Con mango protector
  • DIN 1041
  • Medidas: 350 mm
  • Tornillo de cuña con cabeza de disco
    • Garantiza una unión mucho más segura entre la cabeza y el mango que las cuñas de anillo u otros sistemas
    • Evita eficazmente que la cabeza del martillo salga volando
    • La herramienta puede colocarse sobre la cabeza del martillo, ya que no sobresalen componentes de la cabeza
  • Acero de calidad
    • Acero de alta aleación según la norma DIN que garantiza una mayor vida útil del filo y del martillo en su conjunto.
  • Manguito protector de acero del mango.
    • Máxima protección contra la rotura del mango en caso de fallos.
    • Aumento de la resistencia a la flexión gracias al reborde de estabilización angular circundante.
  • Mango de nogal negro
    • Amortiguación de vibraciones, extremadamente resistente a la flexión y duradero.
    • Tiene una resistencia a la carga entre tres y cuatro veces superior a la de los mangos estándar de madera de fresno.
    • La estructura de madera de fibras largas mantiene unido el mango en caso de daños.
    • Incluso cuando el mango de madera envejece, se evita que la cabeza del martillo salga volando.