Płytka skrawająca frezowa SPKN 1203 EDSR, do głowic frezarskich, HB 7535

Nr art.: 213540 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,60 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,02 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SPKN 1203 EDSR
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 11 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 5 mm
Kod ISO SPKN 1203 EDSR
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HOG
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi SP1203ED1R
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Powłoka TiN
Gatunek HB7535
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SPKN 1203 EDSR
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SP1203ED1R
Oznaczenie płytki skrawającej SPKN 1203 EDSR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji K
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 7 g
Zawartość 10 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213540 INOX
EAN / GTIN 4045197319333
Numer producenta 213540 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Frezarska płytka skrawająca do głowicy frezarskiej nr 213100.