Płytka skrawająca frezowa SNEU 14T7 ANER, do głowic frezarskich do płaszczyzn TwinCut, HU7810

Nr art.: 213444 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    136,54 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    113,79 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
416 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SNEU 14T7 ANER
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 14 mm
Grubość płytki skrawającej 7 mm
Długość płytki skrawającej 14 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 14 mm
Wysokość krawędzi tnącej 7 mm
Średnica płytki skrawającej 14 mm
Promień naroża 0 mm
Długość fazy narożnikowej 2,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SNEU 14T7 ANER
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7810
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7810
Grubość płytki skrawającej 7 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SN14T7AN3R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SN14T7AN3R
Oznaczenie płytki skrawającej SNEU 14T7 ANER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Masa 13 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213444 ALU
EAN / GTIN 4045197662897
Numer producenta 213444 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
750
aluminium (dające krótki wiór)
N
750
Al > 10% Si:
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.