Plaquita de corte de fresado SNEU 14T7 ANER, para fresa de planear TwinCut, HU7810

Número de artículo: 213444 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    24,15 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,12 € / 1 Unidad
a petición
En stock
416 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante SNEU 14T7 ANER
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 14 mm
Grosor de placas de corte 7 mm
Longitud de la plaquita de corte 14 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del borde de corte 14 mm
Altura del filo de corte 7 mm
Diámetro de la placa de corte 14 mm
Radio angular 0 mm
Longitud del chaflán angular 2,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SNEU 14T7 ANER
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante HB7810
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HU7810
Grosor de la inserción 7 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SN14T7AN3R
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SN14T7AN3R
Designación plaquita de corte SNEU 14T7 ANER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 8 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia E
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 8 ud.
Peso 13 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213444 ALU
EAN / GTIN 4045197662897
Número del fabricante 213444 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
750
Aluminium (med korte spåner)
N
750
Alu > 10% Si
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 4 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados