• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa OFMT 050405 TR, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7525

Nr art.: 213321 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    107,39 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    89,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 258 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta OFMT 050405 TR
kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Szeroka płytka skrawająca B 5,46 mm
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Długość płytki skrawającej L 5,46 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 5,46 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 13,18 mm
Promień naroża R 0,5 mm
Kąt narożny 135 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 26 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 26 stopni
Kod ISO OFMT 050405 TR
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Powłoka CVD
Gatunek HB7525
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej OF0504053R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 OF0504053R
Oznaczenie płytki skrawającej OFMT 050405 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Numer producenta 213321 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
350
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.