OFMT 050405 TR, HB7525, Típus: ST900

Cikkszám: 213321 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,35 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,30 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 993 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód OFMT 050405 TR
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,5 mm
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,17 mm
Cserék / élek száma 8
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213321 ST900
EAN / GTIN 4045197553836
Gyártó száma 213321 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
350
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méretek szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek