Frez do szybkich posuwów Hi5 z gwintem, do płytek skrawających POMX, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm

Nr art.: 213205 25/2
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hi5
⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu z gwintem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,4 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 0704..
śruby mocujące 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213205 25/2
EAN / GTIN 4045197783516
Numer producenta 213205 25/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr674252, wielk. 10IP .