Płytka skrawająca frezowa POMX 0704ZEER U, do wysokowydajnych frezów, HB9540

Nr art.: 213144 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,91 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,74 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 806 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 5,24 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 5,24 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 10,5 mm
Promień naroża 0,6 mm
Długość fazy narożnikowej 1,5 mm
Kąt sfazowania naroży 20 stopni
Kąt narożny 106 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 20 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 3,74 mm
Kod ISO POMX 0704ZEER U
Wersja łamacza wiórów UNI
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9540
Gatunek HB9540
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej PO0704063R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 PO0704063R
Oznaczenie płytki skrawającej POMX 0704ZEER U
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN 4988
Liczba ostrzy 5 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 5 szt.
Masa 0,39 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213144 UNI
EAN / GTIN 4045197743282
Numer producenta 213144 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
360
Stal < 900 N/mm²
P
310
Stal < 1100 N/mm²
P
260
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
uniw.
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.
zwłaszcza do trudnych warunków obróbki (skrawanie przekrojów nieciągłych).

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.