{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Pětiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 5,24 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 5,24 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezných destiček | 10,5 mm | |
| Rohový rádius | 0,6 mm | |
| Délka rohového zkosení | 1,5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 20 stupeň | |
| Rohový úhel | 106 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| Délka břitu, omezená | 3,74 mm | |
| ISO kód | POMX 0704ZEER U | |
| Provedení lamače třísek | UNI | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB9540 | |
| Typ | HB9540 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | PO0704063R | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | PO0704063R | |
| Označení řezné destičky | POMX 0704ZEER U | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Počet břitů | 5 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Žáruvzdorné superslitiny (S) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 5 ks | |
| Hmotnost | 0,39 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213144 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197743282 | |
| Číslo výrobce | 213144 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |