• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado ANGX10T308ZEER, para fresas de avance elevado, HB9745

Número de artículo: 213072 TI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    19,49 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    16,25 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.505 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes
4 ud.
Código ISO
ANGX 10T308ZEER
Radio angular R
0,8 mm
Clase
HB9745
Recubrimiento
PVD
Peso
3,3 g
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
1 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
1 mm
Húmedo máximo
adecuado con restricciones
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Rombos
Grosor de la placa de corte S
3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte
derecha
Ángulo en punta de rincón
85 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C
0,08 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento
10 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario)
0 grados
Diámetro del orificio de fijación
2,76 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max
0,6 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx.
1 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz
0,5 mm
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
TI
Grupo de arranque de virutas
S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
M9340
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
ANGX10T3
Designación plaquita de corte
ANGX 10T308ZEER
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Dirección de uso
derecha
Para material
Titan
Clase de tolerancia
G
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Número de opciones de uso
4 ud.
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213072 TI
EAN / GTIN 4062406355487
Número del fabricante 213072 TI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de doble cara con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.