XOMU094812ZZER, HB415, Type: UNI

Art.-nr.: 213036 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    171,64 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    143,00 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.769 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU094812ZZER
Type UNI
Type HB415
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Antal skift/skær 6
Belægning AlTiN
Hjørneradius 1,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213036 UNI
EAN/GTIN 4062406266608
Producentnummer 213036 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter