• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Szczotka druciana ∙ Długość: 290 mm

Nr art.: 2130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2130
EAN / GTIN 4000896012510
Numer producenta 2130
Numer L L60140 413
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obróbka np. stali
nadaje się również do czyszczenia np. rusztów do grillowania
  • Wytrzymałe włosie druciane
  • 4-rzędowy
  • długość drutów: 25 mm
  • korpus z drewna
  • otwór do zawieszania
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 290 mm
  • Waga netto (kg): 0,17 kg