{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDMT120516ZDER | |
| Typ | Ti | |
| Řezný materiál | HB4430 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Doporučená hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
| Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,8 mm | |
| Tloušťka destiček S | 5.56 mm | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Rohový rádius | 1,6 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212895 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197943217 | |
| Číslo výrobce | 212895 TI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |