• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca frezowa XDMT090416ZDSR, do wysokowydajnych frezów, HB4020, Typ: ST900

Nr art.: 212860 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,56 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
709 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT090416ZDSR
typ ST900
Gatunek HB4020
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,3 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 1,1 mm
grubość płytki S 4.76 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212860 ST900
EAN / GTIN 4045197943118
Numer producenta 212860 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
280
Stal < 900 N/mm²
P
240
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.