Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 30/2 mm

Nr art.: 212816 30/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 30 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 14 mm
długość całkowita Lges 47 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 44 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 58 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,42 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 10,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XDM.120516
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212816 30/2
EAN / GTIN 4045197939302

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka