• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 20 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212731 HART

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7705
Promień naroża R 1 mm
Powłoka CVD
Do materiału Stal hartowana (H); Żeliwo szare (K)
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,25 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,25 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica zewnętrzna D 20 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Liczba ostrzy 1 szt.
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Numer producenta 212731 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
280
Stal < 55 HRC
H
260
Stal < 60 HRC
H
200
Stal < 65 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.