• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm, pour fraises à copier

Réf.: 212731 HART
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    103,10 € / 1 unité
  • De 10 unités
    85,91 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage
fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
Nuance de coupe
Carbure
nuance
HB7705
Rayon d’angle R
1 mm
revêtement
CVD
Pour matériau
acier trempé (H); fonte grise (K)
Profondeur de coupe max., chanfreinage
0,25 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
0,25 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Usinage à sec
adaptée
Huile
adaptée
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Diamètre extérieur D
20 mm
Profondeur de coupe ap, min.
0,1 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage
groupe d’usinage, spécifique au fabricant
HART
groupe d’usinage
H (matériaux durs); K (fonte)
nuances de coupe, désignation du fabricant
HU7810
Type de produit
Plaquettes
Nombre de lèvres
1 pc.
Type de fixation
Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation
1 pc.
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
2,5

Identification et classification

Référence article 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Réf. fabricant 212731 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
280
Acier < 55 HRC
H
260
Acier < 60 HRC
H
200
Acier < 65 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.