Jyrsinkääntöterä ⌀ 8 mm kopiojyrsimille

Tuote nro.: 212630 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    57,41 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    47,84 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi ALU
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,15 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,15 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212630 ALU
EAN / GTIN 4045197712110
Valmistajan numero 212630 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.