{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CPHX 060205 ER | |
typ | ST1400 | |
Gatunek | HB4015 | |
Materiał ostrza | HM | |
Długość Wiper osiowa | 1 mm | |
Długość Wiper promieniowa | 1,5 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5% mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
grubość płytki S | 2,38 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
promień naroża | 0,5 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212552 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406098698 |