Safety earplugs uvex xact-fit Blue SNR 26 dB Sizes M

Nr art.: 2124013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta uvex xact-fit
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2124013
EAN / GTIN 4031101556901
Numer producenta 2124013
Numer L L01660 108691
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • These innovative earplugs fit the human ear perfectly. The new design of the uvex xact-fit is modelled on the anatomy of the ear canal. This noticeably reduces the pressure on the ear canal - even when worn for long periods. In the detec version, the uvex xact-fit is easy to detect both visually and by machine thanks to its striking blue colour and a metal ball.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • jednorazowe zatyczki do uszu z wyprofilowaniem na kciuk, które można łatwo wykryć
  • zamienne wkładki stoperowe z możliwością ponownego użycia
  • Kolor: niebieski
  • Wersja z kołkiem wielokrotnego użytku

Cechy zapewniające komfort

  • Wgłębienia na kciuki umożliwiają szybką i łatwą obsługę; kształt wzorowany na anatomii ludzkiego ucha – zapewnia wygodne dopasowanie w każdej sytuacji; miękkie zamienne wkładki stoperowe gwarantują wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów ostrzegawczych, ogólne (W)
  • Izolacja akustyczna 26 decybeli – H: 28 dB, M: 23 dB, L: 20 dB
  • idealnie dopasowuje się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując w ten sposób wycieki, co zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex xact-fit
  • Wersja: bez sznurka
  • Rozmiar: M
  • Współczynnik L (izolacja akustyczna w zakresie niskich częstotliwości): 19 dB
  • SNR: 26 dB
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • wykrywalność: Tak
  • Materiał wkładek stoperowych: Poliuretan (PU)