• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

RDHX 0702 MOTN, HB7520, Typ: UNI

Nr art.: 212225 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    47,08 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,25 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0702 MOTN
typ UNI
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212225 UNI
EAN / GTIN 4045197302465
Numer producenta 212225 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
260
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,5 mm.