RDHX 0702 MOTN, HB7520, Tipo: UNI

N.º do artigo: 212225 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,07 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,72 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 0702 MOTN
Tipo UNI
Tipo HB7520
Material de corte HM
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212225 UNI
EAN/GTIN 4045197302465
Número do fabricante 212225 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
250
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 1,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados