Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne 25/3 mm

Nr art.: 212135 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 40 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Frez obiegowy ap 2 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,22 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 12,45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212135 25/3
EAN / GTIN 4045197406798

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.
ap maks. = 2 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka