zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219804
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 16,01 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 013 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M4
Długość nominalna L 7 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Maks. zalecany moment dokręcania 3,8 Nm
Kopfdurchmesser d2 6,5 mm
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219804
EAN / GTIN 4045197300423
Numer producenta 219804