Frez do kopiowania z otworem, do płytek skrawających RD.., ⌀ D / liczba ostrzy Z: 35/3mm

Nr art.: 212125 35/3
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 35 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 25 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 60 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 68 mm
Frez obiegowy ap 2 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,79 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 22,45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
Fz Helix 0,7
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Numer producenta 212125 35/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

ap maks. = 2 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.