{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 155 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 2 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 55 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. średnica skrawania Dc | 10 mm | |
| maks. średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| Średnica szyjki D1 | 19,5 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
| Długość bijaka L3 | 100 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| maks. kąt zanurzania α | 5,37 stopni | |
| odcinek zanurzania Lp | 7,45 mm | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| liczba ostrzy, po stronie czołowej Z | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 100 mm | |
| Masa | 360 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 212105 20L | |
| EAN / GTIN | 4045197192523 | |
| Numer producenta | 212105 20L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |