{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L |
155 mm
|
|
| Hloubka řezu max. L2 |
2 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Nepodepřená délka A |
100 mm
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
20 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Průměr hřídele DS |
20 mm
|
|
| Délka stopky LS |
55 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr čepele min. Dc |
10 mm
|
|
| Průměr čepele max. Dc |
20 mm
|
|
| Průměr krku D1 |
19,5 mm
|
|
| Halsdurchmesser min. |
10 mm
|
|
| Délka břitu max. Lc |
2,5 mm
|
|
| Délka hlavy L3 |
100 mm
|
|
| Zadní úhel podbroušení |
0 stupně
|
|
| Úhel zanoření max. α |
5,37 stupně
|
|
| Dráha zanoření Lp |
7,45 mm
|
|
| Počet břitů po obvodu Z |
2
|
|
| Počet břitů přední strana Z |
2
|
|
| Počet vyměnitelných břitových destiček |
2
|
|
| Výměna nástrojů |
PowerCard
|
|
| Provedení stopky |
stopka Weldon
|
|
| Průměr hřídele |
20 mm
|
|
| Dělení břitů |
nestejné
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
100 mm
|
|
| Hmotnost |
360 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL)
|
|
| Druh produktu |
Kopírovací frézy
|
|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička |
RD..1003
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 212105 20L | |
| EAN / GTIN | 4045197192523 | |
| Číslo výrobce | 212105 20L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |