• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca frezowa RPKW10T3MOT, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7605

Nr art.: 212038 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,95 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 840 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RPKW 10T3MOT
typ HART
Gatunek HB7605
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Numer producenta 212038 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal < 50 HRC
H
110
Stal < 55 HRC
H
90
Stal < 60 HRC
H
65
Stal < 65 HRC
H
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 2,5 mm.