• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RPKW10T3MOT, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7605

Artiklové číslo: 212038 HART
Sleva
244,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    147,00 CZK 244,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    123,00 CZK 203,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 840 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RPKW 10T3MOT
Typ HART
Řezný materiál HB7605
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Číslo výrobce 212038 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
160
Ocel > 50 HRC
H
110
Ocel < 55 HRC
H
90
Ocel < 60 HRC
H
65
Ocel < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 2,5 mm.